Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja7.1300 pulg.
- Peso de la caja24.15 lb
- Anchura de la caja10.8100 pulg.
- Tamaño del contenedor5000 ml
- Profundidad general12.8100 pulg.
- Altura total12.1300 pulg.
- Ancho general6.5600 pulg.
- Peso24.15 lb
Detalles
- Contenido de alcoholContiene alcohol
- ColorBeige
- Acción de dispensaciónPRO TDX
- Acción de espumaAcción de espuma
- Para usar conTDX
- FormularioLíquido
- Cumple con los estándares de la industriaFDA
- Tipos de productosLimpiador
- AromaFloral claro
- UPC_NO073852075755
Descripción general
- Limpiador de manos en loción rápido y eficaz que elimina los residuos y adhesivos duros o pegajosos
- Mezcla única de limpiadores y fregadoras suaves
- Ideal para uso en toda la planta, talleres de carrocería o donde se encuentren suelos difíciles
- Aplicar sobre las manos secas y aclarar
- Fórmula que no se seca