Motion
CF20B
Seguidor de leva plano - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02417581
No. Fabricante CF20B
Precio192.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02417581
No. Fabricante CF20B
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
Su precio$192.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    52
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008177
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    34600 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557008177

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF20 B

También puede gustarle