Motion
MB215-307

BROWNING
MB215-307

Base de montaje del motor reductor de velocidad - 215, Tamaño del reductor 307 , Estructura 143T a 286T , Material de acero, Longitud total de 20-1/4 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02419978
No. Fabricante MB215-307
Precio1,437.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
MB215-307

Base de montaje del motor reductor de velocidad - 215, Tamaño del reductor 307 , Estructura 143T a 286T , Material de acero, Longitud total de 20-1/4 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02419978
No. Fabricante MB215-307
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
Su precio$1,437.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:2
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215, 307
  • Longitud total de la base del motor
    20.2500 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 10.28 a 26.18 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    143T a 286T
  • Peso
    56.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Herrajes bañados en cadmio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MB215-307
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460490243
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MB215-307 BASE DE MONTAJE DEL MOTOR
  • Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio