Motion
SP-350 5gal

CRC INDUSTRIES
SP-350 5gal

SP-350™ Inhibidor de la corrosión, 5 Gal
Artículo MI #02421058
No. Fabricante SP-350 5gal
Precio344.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
SP-350 5gal

SP-350™ Inhibidor de la corrosión, 5 Gal
Artículo MI #02421058
No. Fabricante SP-350 5gal
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
Precio344.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Grosor de la película
    De 0.2 a 0.3 mils
  • Peso neto
    640 oz.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.86
  • Contenido de VOC
    90.84
  • Ancho
    11.25 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido cremoso tostado
  • Aplicación
    Superficies de precisión de la máquina, revestimiento protector para montajes almacenados o en envío, lubricante de arranque para maquinaria almacenada.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NFS H2, Douglas DMS 2150
  • Compuesto químico
    Destilados de petróleo
  • Color
    Beige
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Protege el equipo y las piezas en almacenamiento, envío y en proceso durante hasta 2 años en interiores • Promueve una fácil puesta en marcha del equipo • Desplaza la humedad y protege todos los metales con una fina película no secante • NSF H2 Registrado
  • Tipo de película
    No se seca
  • Punto de inflamación
    190 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Número de Upc del fabricante
    078254032665
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con destilado de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Estándares cumplidos
    NSF H2 registrado
  • UPC_NO
    078254032665

Descripción general

Descripción del fabricante
03266 INHIBIDOR DE CORROSIÓN HD PAIL5GAL
  • Protege el equipo y las piezas en almacenamiento, envío y en proceso durante un máximo de 2 años en interiores
  • Promueve una fácil puesta en marcha del equipo
  • Desplaza la humedad y protege todos los metales con una fina película que no se seca
  • NSF H2 registrado