Motion
Freno de disco silencioso 9oz

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 9oz

Freno de disco silencioso 9OZ
Artículo MI #02421108
No. Fabricante Disc Brake Quiet 9oz
Precio11.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 9oz

Freno de disco silencioso 9OZ
Artículo MI #02421108
No. Fabricante Disc Brake Quiet 9oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    95°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Punto de congelación
    -138.5°F
  • Altura
    6.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño
    9 onzas en peso
  • Gravedad específica
    0.770 a 0.780
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojo
  • Aplicación
    Puntos de contacto de pastillas de freno, pastillas de freno de disco, placas de apoyo
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    26,600 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Forma una película resistente al agua y a altas temperaturas que absorbe al instante el ruido y calma los chirridos y chirridos del freno de disco • Fácil de aplicar a pastillas nuevas o instaladas previamente • Para su uso en la parte posterior de pastillas de disco sin cuñas
  • Tipo de película
    Seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -4 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254050171
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Tipo
    Limpiador
  • UPC_NO
    078254050171

Descripción general

Descripción del fabricante
05017 FRENO DE DISCO SILENCIOSO AER12OZ 9OZWT
  • Forma una película resistente al agua y a altas temperaturas que absorbe al instante el ruido y silencia los chirridos del freno de disco
  • Fácil de aplicar a pastillas nuevas o instaladas previamente
  • Para su uso en la parte posterior de almohadillas de disco sin cuña