Motion
05347
CRC Recubrimiento Automático para Debajo del Cuerpo - Aerosol, Color Negro
Artículo MI #02421142
No. Fabricante 05347
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC Recubrimiento Automático para Debajo del Cuerpo - Aerosol, Color Negro
Artículo MI #02421142
No. Fabricante 05347

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    100°F
  • Grosor de la película
    De 2 a 3 mils
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    0.85 a 0.90
  • Contenido de VOC
    334.3 g/l
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido opaco negro
  • Tipo de base
    Asfalto (desgarro)
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • Se seca rápidamente • No se agrieta ni descascara • Elimina el ruido exterior de la carretera • Sella la parte inferior de la carrocería, guardabarros, paneles, marco, capó, puertas, escritorios, juntas soldadas, etc. • Cumple con VOC •
  • Tipo de película
    Asfáltico
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -4°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254053479
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Destilados de petróleo
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Estándares cumplidos
    ACGIH, NIOSH, OSHA
  • Tipo
    Recubrimiento automotriz para debajo del cuerpo
  • UPC_NO
    078254053479
  • Temperatura de trabajo
    0 a 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05347 RECUBRIMIENTO INFERIOR POR PULVERIZACIÓN AER20OZ
  • Se seca rápidamente
  • No se agrieta ni se despega
  • Reduce el ruido de la carretera exterior
  • Sella la parte inferior del cuerpo, guardabarros, paneles, marco, capó, puertas, escritorios, juntas soldadas, etc.
  • Cumple con VOC