Motion
SW-28
Lavadora de piezas SmartWasher® SW-28 SuperSink
Artículo MI #02421264
No. Fabricante SW-28
Precio5,532.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavadora de piezas SmartWasher® SW-28 SuperSink
Artículo MI #02421264
No. Fabricante SW-28
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
Precio5,532.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    49 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.

Detalles

  • Tipo de fluido de limpieza
    Basado en petróleo
  • Tipo de contenedor
    Unidad
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    078254141442
  • Tipo de arandela de piezas
    Tanque de lavado
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • UPC_NO
    078254141442

Descripción general

Descripción del fabricante
14144 ARANDELA DE PIEZAS SUPERSINK SW-28 AUTOMÁTICA
  • Utiliza biorremediación, la degradación acelerada de compuestos orgánicos como grasa, suciedad, barniz, aceite, carbono y otros suelos industriales pesados mediante el uso de microbios no patógenos
  • Tiene un fregadero grande de 8" de alto x 41" de ancho x 26" de profundidad que se retira para facilitar la limpieza y tiene un panel de control de montaje lateral
  • Los microbios recirculan a través de la unidad y literalmente se comen a través de los suelos, convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono inofensivos (CO2)
  • La solución permanece limpia y utilizable
  • La eliminación se convierte en una no emisión a medida que se eliminan los flujos de residuos peligrosos
  • Las unidades contienen una estación de trabajo extragrande, control de interruptor de palanca, boquilla flexible y cepillo

You May Also Like