Motion
Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 460 ISO, 140 SAE, no
Artículo MI #02421357
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal
Precio68.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 460 ISO, 140 SAE, no
Artículo MI #02421357
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado ISO
    460
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.88

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Presión extrema, antidesgaste
  • Número AGMA
    8EP
  • Apariencia
    Líquido ámbar transparente
  • Aplicación
    Transmisiones y diferenciales estándar para automóviles, camiones y autobuses que requieren aceites Api/Gl-3 y Gl-4
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    370 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    072213242386
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Tipo de aceite
    Engranaje
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -21 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • UPC_NO
    072213242386
  • Viscosidad
    460

Descripción general

Descripción del fabricante
SL24238 ACEITE PARA ENGRANAJES MUL-PURP SAE140 BTL1GAL
  • Contiene aditivos antióxido, antioxidación, antidesgaste y de presión extrema
  • Amplio rango de temperaturas efectivas
  • Prolonga la vida útil de los dientes del engranaje
  • Ofrece puntos de fluidez bajos y propiedades a altas temperaturas
  • Caja fuerte de plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron