Motion
Sta-Lube API/GL-5 Pls 75W90 1gal

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-5 Pls 75W90 1gal

API/GL-5 Plus de nueva generación de aceite para engranajes de deslizamiento limitado 75W90, 1 gal
Artículo MI #02421366
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 75W90 1gal
Precio98.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-5 Pls 75W90 1gal

API/GL-5 Plus de nueva generación de aceite para engranajes de deslizamiento limitado 75W90, 1 gal
Artículo MI #02421366
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 75W90 1gal
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
Precio98.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    520°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado de AAG
    75W90
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.90 a 09.2

Detalles

  • Número AGMA
    6EP
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    350 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213246308
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -49 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Petróleo
  • UPC_NO
    078254024639
  • Índice de viscosidad
    180

Descripción general

Descripción del fabricante
SL2463 ACEITE PARA ENGRANAJES MÁS SAE 75W90 BTL1GAL
  • Excelente rendimiento en una amplia gama de temperaturas
  • Proporciona protección para operaciones en condiciones de alta velocidad/bajo par y baja velocidad/alto par
  • Protege contra la corrosión, el daño del sello, la oxidación y el desgaste
  • Caja fuerte de plástico
  • Cumple con las especificaciones SAE, militares y comerciales