Motion
50XLO  10 FT

MORSE
50XLO 10 FT

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02423438
No. Fabricante 50XLO 10 FT
Precio121.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
50XLO 10 FT

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02423438
No. Fabricante 50XLO 10 FT
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
Su precio$121.37/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.9500 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5940 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6500 lb
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460389851
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Anillo en O
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662460389851

Descripción general

Descripción del fabricante
50XLO CADENA
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención del lubricante Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención del lubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle