Especificaciones
Dimensiones
- Sierra Diámetro13/16 pulg.
Detalles
- Compensación de ejeDeWalt DW1810
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
Descripción general
- El diseño de doble diente fortalece cada diente para una vida más larga y una mayor durabilidad
- La geometría de diente más afilada corta el material más rápido para un taladrado más rápido
- Las placas de soporte gruesas y endurecidas evitan el desprendimiento de roscas
- Las sierras de corte profundo cortan 2x materiales en 1 pasada. El aumento de la altura de acero de alta velocidad (la más alta de la industria) mejora la durabilidad de las sierras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación