Motion
DW1906B

DEWALT
DW1906B

Broca de longitud Jobber - Serie 51015 , 3/32 pulg., 1-1/4 pulg. canal, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02424382
No. Fabricante DW1906B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1906B

Broca de longitud Jobber - Serie 51015 , 3/32 pulg., 1-1/4 pulg. canal, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02424382
No. Fabricante DW1906B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    51015
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1906B BROCA DE PUNTO DIVIDIDO 3/32(12)
  • Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: Los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punto dividido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"