Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#2
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO028874020023
Descripción general
- Acero para herramientas resistente a golpes para máxima durabilidad
- Diseño de nariz abierta para un ajuste ideal
- El proceso de endurecimiento avanzado proporciona la máxima durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto