Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la punta de broca#2
Details
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDoble extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante028874020283
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO028874020283
Descripción general
Descripción del fabricante
DW2028 #2 PUNTA DE DESTORNILLADOR DE DOBLE EXTREMO
- Acero para herramientas resistente a golpes para máxima durabilidad
- Diseño de nariz abierta para un ajuste ideal
- El proceso de endurecimiento avanzado proporciona la máxima durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View flyer
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View flyer