Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte
- Características y beneficios• Acero para herramientas resistente a los golpes para máxima durabilidad• Imán extrafuerte para una retención superior de las puntas• Tratado con calor• Resiste la rotura y el desgaste• Imán extrafuerte para una retención superior de las puntas• Tratado con calor• Resiste la rotura y el desgaste
- Para usar conDestornillador
- UPC_NO028874020450
Descripción general
- Acero para herramientas resistente a golpes para máxima durabilidad
- Imán extrafuerte para una retención superior de las puntas
- Tratado con calor
- resiste la rotura y el desgaste
- Imán extrafuerte para una retención superior de las puntas
- Tratado con calor
- resiste la rotura y el desgaste
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto