Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaPhillips n.o 1, Phillips n.o 2 , Cuadrado n.o 2 , ranurado n.o 8
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaPhillips, ranurado, cuadrado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos5
- Tipo de mangoInsertar
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO028874020955
Descripción general
- La vaina guía autorretráctil protege los dedos y mantiene los tornillos en su lugar, al tiempo que elimina el bamboleo y el deslizamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto