Motion
DW2162

DEWALT
DW2162

Punta de destornillador o juego - Estilo de punta de broca: Phillips, ranurada, cuadrada, #1 Phillips, #1 cuadrada, #10 ranurada, #2 Phillips, #2 cuadrada, #3 Phillips, #3 cuadrada, #6 ranurada, #8 Tamaño de punta de broca ranurada, número de brocas incluidas: 26, juego de brocas
Artículo MI #02424524
No. Fabricante DW2162
Precio39.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW2162

Punta de destornillador o juego - Estilo de punta de broca: Phillips, ranurada, cuadrada, #1 Phillips, #1 cuadrada, #10 ranurada, #2 Phillips, #2 cuadrada, #3 Phillips, #3 cuadrada, #6 ranurada, #8 Tamaño de punta de broca ranurada, número de brocas incluidas: 26, juego de brocas
Artículo MI #02424524
No. Fabricante DW2162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #1 Phillips, #1 Cuadrado, #10 Ranurado, #2 Phillips, #2 Cuadrado, #3 Phillips, #3 Cuadrado, #6 Ranurado, #8 Ranurado
  • Longitud total
    1 pulg., 2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Material
    Acero
  • Número de bits incluidos
    26
  • Número de piezas
    29
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • Tipo
    Juegos estándar con ToughCase
  • UPC_NO
    028874121621

Descripción general

Descripción del fabricante
DW2162 JUEGO DE DIVISIÓN DE TORNILLOS 29PC
  • Sistema de almacenamiento de accesorios conectable para optimizar el espacio de almacenamiento
  • El diseño patentado de la barra de puntas permite la fácil extracción de puntas y la colocación personalizable
  • La tapa transparente le permite ver fácilmente el contenido de un vistazo
  • Cierre de clip para un cierre seguro
  • El tamaño de almacenamiento a granel pequeño cabe dentro de la caja ToughCase+ pequeña y mediana (se vende por separado) - Ideal para organizar bits sueltos

También puede gustarle

Los clientes también compraron