Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Grosor11/32 pulg.
- Anchura/diámetro1.1200 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara fabricantes de herramientas y troqueles, joyerías, fabricantes de modelos
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoTang
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Se utiliza en superficies cóncavas, convexas y planas
- Redondeado por un lado, plano por el otro
- Espaldas de doble corte
- Los lados planos de todas las limas semicirculares tienen doble corte
- En caja