Motion
C80 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
C80 CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02431249
No. Fabricante C80 CONN LINK
Precio11.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C80 CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02431249
No. Fabricante C80 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039825216

Descripción general

Descripción del fabricante
RF80 BARRA LATERAL RECTA, CONEXIÓN ESTILO CP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good