Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la hoja1/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Longitud del mango2-5/8 pulg.
- Longitud total10-5/8 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
Details
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoEstándar
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Código PSC5120
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
Descripción del fabricante
R188N LÁMINA REDONDA S/LLAVE