Motion
XST101

Xcelite
XST101

PUNTA TRATADA XLIT #1 PHLIP Y 3"SCRWDRV XST101
Artículo MI #02434681
No. Fabricante XST101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
XST101

PUNTA TRATADA XLIT #1 PHLIP Y 3"SCRWDRV XST101
Artículo MI #02434681
No. Fabricante XST101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    3-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #1

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas Super-Tru para una vida útil más prolongada y reducción de daños en los huecos de la cabeza del tornillo, especialmente en sujetadores de menor tamaño.
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel cromado
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Magnético
    No
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
XST101N DESTORNILLADOR N.o 1 3/16"X3