Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3.000 pulg.
- Longitud del mango3-5/8 pulg.
- Longitud total6-5/8 pulg.
- Tamaño del TorxT8
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Tipo de extremoTorx
- Estilo de mangoEstándar
- Tipo de mangoEstándar
- Punta magnetizadaNo