Motion
56930
Macho de roscar de tubo, serie 410 , material de acero al carbono, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca
Artículo MI #02436820
No. Fabricante 56930
Precio11.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 410 , material de acero al carbono, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca
Artículo MI #02436820
No. Fabricante 56930
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
Precio11.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    4
  • Serie
    410
  • Tipo de toque
    Canal recto

Descripción general

Descripción del fabricante
56930 TAP 410 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good