Motion
B161R/10
Guantes resistentes a productos químicos, 16 mil, talla 10, PR
Artículo MI #02456840
No. Fabricante B161R/10
Precio93.07 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 16 mil, talla 10, PR
Artículo MI #02456840
No. Fabricante B161R/10
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
Precio93.07 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    11 pulg.
  • Grosor
    16.00 mil
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento de aeronaves, automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, preparación nacional, laboratorio, trabajo con esteras peligrosas, disolventes (generales), para cetonas que se encuentran en talleres de maquinaria, industria de semiconductores, fabricación de propelentes, combustibles y ésteres que se encuentran en laboratorios y la fabricación de fibras artificiales
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Cuentas enrolladas
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Características y beneficios
    Flexible y sensible, diseño curvado para dedos y manos, disponible con palma saf de agarre
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Butilo
  • Tipo de material
    Sintético
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    Cumplimiento de los requisitos de MIL-DTL-43976D
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    821812008158

Descripción general

Descripción del fabricante
B161R/10 GUANTES DE BUTILO 16MIL ROUGH-10
  • Flexible y sensible, diseño curvado para dedos y manos, disponible con palma saf de agarre

También puede gustarle

Los clientes también compraron