Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pulg.
- Grosor del material2.7 mil
- Ancho50 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCinco capas PE y EVOH
- ColorPlata
- Tipo de prendaDelantal de recubrimiento
- Uso de la prendaResistente a productos químicos
- MaterialPolietileno/EVOH
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosEscudo plateado
- ResistenciaSalpicadura química
- UPC_NO821812004099
Descripción general
- Resistente a una gama más amplia de productos químicos que cualquier otro material de guantes
- La construcción de 5 capas de PE y EVOH proporciona la misma resistencia química que los guantes Silver Shield
- Ideal para laboratorios industriales o entornos de trabajo donde la posibilidad de salpicaduras químicas requiere protección de brazos y cuerpos
- Delantal de recubrimiento disponible para personas que requieren protección adicional contra salpicaduras
- Aplicaciones: aeroespacial, procesamiento y transporte de productos químicos, preparación doméstica, trabajo con materiales peligrosos, petroquímicos
- Cantidad del caso: 10