Motion
SSG/10
Guantes resistentes a productos químicos Silver Shield - Tamaño X-Large/10, Polietileno/EVOH, Puño recto, 16 in Longitud, Plata
Artículo MI #02456976
No. Fabricante SSG/10
Precio7.85 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Silver Shield - Tamaño X-Large/10, Polietileno/EVOH, Puño recto, 16 in Longitud, Plata
Artículo MI #02456976
No. Fabricante SSG/10
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
Precio7.85 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande
  • Longitud  
    16 pulg.
  • Grosor
    2.7 mil
  • Peso
    16.20 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    • La construcción única de cinco capas proporciona una excelente protección química contra disolventes, hidrocarburos, cetonas, ácidos y muchos otros tipos de productos químicos • Ideal para hospitales, agricultura, militares, manejo de materiales peligrosos y más • Se puede usar fácilmente bajo guantes exteriores de alta resistencia o solo cuando existe un riesgo mínimo de desgarro o perforación • Guías de permeabilidad química incluidas • Copolímero de alcohol vinílico etileno
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Polietileno/EVOH
  • Línea de productos
    Escudo plateado
  • Estándares cumplidos
    EN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    821812015132

Descripción general

Descripción del fabricante
SSG/10 PROTECTOR PLATEADO 4H GLOVE-10
  • La construcción única de cinco capas proporciona una excelente protección química contra disolventes, hidrocarburos, cetonas, ácidos y muchos otros tipos de productos químicos
  • Ideal para hospitales, agricultura, militares, manipulación de materiales peligrosos y más
  • Se puede usar fácilmente bajo guantes exteriores de alta resistencia o solo cuando existe un riesgo mínimo de desgarro o perforación
  • Guías de permeabilidad química incluidas
  • Copolímero de alcohol de vinilo y etileno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good