Motion
5321
Nitri-Chem® Chemical Resistant Gloves - Size 2X-Large, Cotton, Straight Cuff, 13 in Length, Green
Artículo MI #02462013
No. Fabricante 5321
Precio4.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nitri-Chem® Chemical Resistant Gloves - Size 2X-Large, Cotton, Straight Cuff, 13 in Length, Green
Artículo MI #02462013
No. Fabricante 5321
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
Precio4.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15 mil
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Características y beneficios
    • Puño recto • Acabado antideslizante • Color: verde • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos • Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de aceite), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Sintético
  • Línea de productos
    Nitri-Químico
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451430532165

Descripción general

Descripción del fabricante
5321 VERDE FLOCADO FORRADO 15 MIL NBR
  • Puño recto
  • Acabado de agarre antideslizante
  • Color: verde
  • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de petróleo), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías

También puede gustarle

Los clientes también compraron