Motion
02-177256
PSV2-8-S-0-13/10 CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #02462482
No. Fabricante 02-177256
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSV2-8-S-0-13/10 CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #02462482
No. Fabricante 02-177256
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
Precio74.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    4.63 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-8-3
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    68.9 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de secuencia de presión
  • Fuga
    81.94 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-177256
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión de secuencia máx.
    1300 psi
  • Caudal máximo
    23 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    90 bar
  • Presión mínima de trabajo
    3.4 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    34-41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PSV2-8-S-0-13/10 CARTUCHO DE SECUENCIA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo