Motion
M1120027.00

LEESON ELECTRIC
M1120027.00

Motor de uso general - 1750 rpm, 90 V, bastidor 31 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación)
Artículo MI #02464861
No. Fabricante M1120027.00
Precio559.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1120027.00

Motor de uso general - 1750 rpm, 90 V, bastidor 31 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación)
Artículo MI #02464861
No. Fabricante M1120027.00
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
Su precio$559.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201-13
  • Tamaño del bastidor
    31
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201-13
  • Factor de servicio
    1.3
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    H
  • Caballos de fuerza del motor
    0.13 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1750 rpm
  • UPC_NO
    691720100158
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
M1120027.00,1/8HP,31ES,1800RPM,
  • Diseño compacto y compacto.
  • El acceso externo a los cepillos facilita la sustitución para prolongar la vida útil del motor.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • La rotación reversible permite una mayor flexibilidad dentro de la aplicación.
  • Par de arranque alto durante el arranque, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones subfraccionarias.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good