Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes de conductor tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Tipo de cierreSin cordones
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- Características de comodidadPiel de vacuno de grano normal
- Descripción de construcciónCorte del cañón
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónLos guantes de conductor tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Puños abiertos con código de color
- Piel teñida en dorado
- Diseño de corte Gunn
- Pulgar Keystone
- Espalda elástica fruncida
- Piel de vacuno de grano normal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto