Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.87 pulg.
- Longitud total3.8 pulg.
- Ancho general1.42 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso0.51 lb
Detalles
- Opciones del recipienteNinguna
- País de origenJP
- IncluyeSoporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento41 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 122 °F
- Presión de prueba145 psi
- SerieALI
- Estándares cumplidosJIS