Motion
AMC-EL8
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB
Artículo MI #02475130
No. Fabricante AMC-EL8
Precio93.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB
Artículo MI #02475130
No. Fabricante AMC-EL8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación de decibelios
    35 dB(A)
  • Temperatura máxima
    60 °C | 140 °F
  • Presión máxima de trabajo
    0.1 MPa
  • Medición
    No
  • Temperatura mínima
    5 °C | 41 °F
  • Reducción del ruido
    35 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AMC-EL8 CONJUNTO DE ELEMENTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron