Motion
7008-04-02
7008-04-02 M-JIC-JIS HOMBRE
Artículo MI #02479324
No. Fabricante 7008-04-02
Precio13.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7008-04-02 M-JIC-JIS HOMBRE
Artículo MI #02479324
No. Fabricante 7008-04-02
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
Precio13.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 JIS
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 JIS
  • Cuerpo hexagonal
    16.0
  • Longitud total
    33.7
  • Profundidad de la rosca
    4.4
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIS, JIS a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/8 en macho japonés estándar industrial 30° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Estándar industrial japonés macho 30° Flare
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, G - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7008

Descripción general

Descripción del fabricante
7008-04-02 M-JIC-JIS HOMBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"