Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 BSPT
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 BSPT
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total36.0
- Profundidad de la rosca9.0
- Tamaño de la rosca 23/8-19
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDe BSPT a BSPT
- Descripción Palabra claveCono de tubo estándar británico macho de 3/8 in x 3/8 en cono de tubo estándar británico macho
- Estilo final 1Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 1(BSPT) 3/8–19
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 3/8–19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación