Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 14 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, M14 Komatsu
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 14 mm
- Cuerpo hexagonal19.1
- Longitud total34.0
- Profundidad de la rosca4.4
- Tamaño de la rosca 2M14X1.5
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a Komatsu, Komatsu a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare x 14 mm macho Komatsu
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2Komatsu macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, M14X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7009_F
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación