Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPP
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total36.0
- Profundidad de la rosca7.54
- Tamaño de la rosca 21/4-19
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/4 in hembra tubo estándar británico paralelo x 3/8 in macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/4–19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7003
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto