Motion
CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #02491259
No. Fabricante CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V
Precio1,187.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #02491259
No. Fabricante CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V
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
Precio1,187.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6070
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM01-6070YC-35 1/8HP 230/460V
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"