Motion
31841
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B/17 , número de secciones 1, 0.6875 pulg. de ancho superior, 0.4063 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496039
No. Fabricante 31841
Precio10.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B/17 , número de secciones 1, 0.6875 pulg. de ancho superior, 0.4063 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496039
No. Fabricante 31841

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.96 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.25 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    B/17
  • Peso
    21.5 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    V
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032047
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
1032047 NARANJA 85 B/17

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo