Motion
SW110 SOLO ENVOLTURA SNAP

LOVEJOY INC
SW110 SNAP WRAP ONLY

68514411725 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), araña de cierre a presión - Sin anillo, mordaza recta
Artículo MI #02499876
No. Fabricante SW110 SNAP WRAP ONLY
Precio69.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SW110 SNAP WRAP ONLY

68514411725 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), araña de cierre a presión - Sin anillo, mordaza recta
Artículo MI #02499876
No. Fabricante SW110 SNAP WRAP ONLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$69.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW110
  • Grosor del elemento
    0,750 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.870 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada a presión - Sin anillo
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411725
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144117251
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SW
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • UPC_NO
    685144117250

Descripción general

Descripción del fabricante
SW110-SNAP SÓLO ENVOLTURA