Motion
587040
587040
Artículo MI #02502320
No. Fabricante 587040
Precio3,762.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
587040
Artículo MI #02502320
No. Fabricante 587040
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
Precio3,762.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/2 en FNPT
  • Máx. pies de cabeza
    59 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en MNPT

Detalles

  • Aplicaciones
    Circulación de ácidos altamente corrosivos, álcalis, disolventes, salmuera, soluciones de revestimiento, soluciones estériles y otros productos químicos y soluciones altamente corrosivos que son compatibles con el material de construcción de la bomba.
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Caudal máximo
    53 gpm
  • Material de la junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Sulfuro de polifenileno relleno de vidrio
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    No sumergible
  • Voltaje
    230/460 V
  • Materiales húmedos
    Sulfuro de polifenileno relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
587040 TE-7-MD-HC BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"