Motion
5H50PSP-1 1 PILA DE SEMICONJUNTO EN BLANCO

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Orificio piloto sin terminar, Montaje piloto
Artículo MI #02505288
No. Fabricante 5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL
Precio3,922.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Orificio piloto sin terminar, Montaje piloto
Artículo MI #02505288
No. Fabricante 5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL
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
Precio3,922.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.27°
  • Diámetro interno
    De 26 a 47 mm
  • Inercia del variador
    161.34 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    40.902 cm3
  • Tipo de orificio
    Orificio piloto sin terminar
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    200 N-m
  • Modelo
    5H50PSP
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    48.61 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174527

Descripción general

Descripción del fabricante
912503 5H50PSP-1 1.000 EN BLANCO,PLT,MTRC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"