Motion
911307
Embrague dentado - Orificio de 16 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505802
No. Fabricante 911307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague dentado - Orificio de 16 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505802
No. Fabricante 911307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.58°
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Inercia del variador
    6.32 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/36T, 40/28T, 50/22T, 60/20T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire métrico, calibre recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    4.097 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    11 N-m
  • Modelo
    5H20P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    64
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1.02 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284254526

Descripción general

Descripción del fabricante
911307 5H20P 16MM CALIBRE,PILOTO, MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron