Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro interno60 mm
- Inercia del variador677.55 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso49.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranado con aire métrico, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento, abierto, embrague de diente. Apriete hasta 4080 Nm a 5.5 bar. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 75 mm. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Cuenta con cojinetes de bolas sellados. El diseño de montaje piloto permite el montaje de una polea o rueda dentada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Volumen de la cámara de aire71.255 cm3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.493 N-m
- Modelo5H70PSP
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje140.69 kg/cm2
- UPC_NO662284230391
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación