Motion
5H20P .750 PILOTO NSB

NEXEN GROUP
5H20P .750 PILOT NSB

Embrague dentado - 0.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505870
No. Fabricante 5H20P .750 PILOT NSB
Precio1,919.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H20P .750 PILOT NSB

Embrague dentado - 0.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505870
No. Fabricante 5H20P .750 PILOT NSB
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
Precio1,919.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.58°
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Inercia del variador
    2.16 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/36T, 40/28T, 50/22T, 60/20T
  • Diámetro del piloto
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    7.25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.250 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.034
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    100 pulg.
  • Modelo
    5H20P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    64
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 0.190-24 orificios @ 60° en un B.C. de 2.750 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.35 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284251686

Descripción general

Descripción del fabricante
911305 5H20P 0.750 CALIBRE, PILOTO, NSB

También puede gustarle

Los clientes también compraron