Motion
5H45P6P-1 1.500 PILOTO SPL

NEXEN GROUP
5H45P6P-1 1.500 PILOT SPL

Embrague dentado - 1.5000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505972
No. Fabricante 5H45P6P-1 1.500 PILOT SPL
Precio5,365.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H45P6P-1 1.500 PILOT SPL

Embrague dentado - 1.5000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505972
No. Fabricante 5H45P6P-1 1.500 PILOT SPL
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
Precio5,365.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.28°
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Inercia del variador
    35.59 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Diámetro del piloto
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embragues dentados, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.763 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    1230 pulg.
  • Modelo
    5H45P6P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    6 @ 60°
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.750 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    12.43 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284238366

Descripción general

Descripción del fabricante
912506 5H45P6P-1 1.500 CALIBRE,PILOTO,SPL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"