Motion
100201

OILSAFE
100201

Tapa de utilidad del tambor
Artículo MI #02510986
No. Fabricante 100201
Precio65.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
100201

Tapa de utilidad del tambor
Artículo MI #02510986
No. Fabricante 100201
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
Precio65.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    121 mm
  • Longitud
    147 mm
  • Longitud de la boquilla
    48 mm
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de cambios • Hecha con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe • Diseño avanzado de roscas de sellado que garantiza un ajuste seguro en bidones originales OilSafe® • Diseñada para combinarse con una bomba estándar o premium OilSafe® • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Negro
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
100201 TAPA DE SERVICIOS NEGRA
  • Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de engranajes
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
  • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe®
  • Diseñado para emparejarse con una bomba OilSafe® Standard o Premium
  • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo