Motion
W-1000
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 1000 mm, 32 mm Ancho, 125 Dientes
Artículo MI #02513251
No. Fabricante W-1000
Precio185.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 1000 mm, 32 mm Ancho, 125 Dientes
Artículo MI #02513251
No. Fabricante W-1000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$185.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1000 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1000 mm
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    32 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Blanco águila NRG
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    127
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC W-1000