Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor2 galones (EE. UU.)
- Altura total14.75 pulg.
- Longitud total11.50 pulg.
- Ancho general11.13 pulg.
Detalles
- Color del cuerpoAmarillo
- Color de la tapaRojo
Descripción general
- Mantiene el hielo durante tres días a las 90°F
- La impresión de “agua potable” cumple con los requisitos de etiquetado de OSHA para el agua utilizada en los sitios de trabajo
- Los inhibidores UV protegen contra el daño solar
- Asa de transporte oscilante reforzada para facilitar el transporte, la tapa a presión no atrapa la suciedad ni el moho
- Llave empotrada y angulada resistente al goteo para facilitar la dispensación y de fácil acceso cuando se llevan guantes
- Color: amarillo de seguridad de alta visibilidad