Motion
1 1/2H LEFD

KOP-FLEX
1 1/2H LEFD

1963206 Componente de acoplamiento de engranaje - Disco flotador de extremo limitado, Tamaño del acoplamiento: 1-1/2, Serie: Serie H, Material: Disco fenólico
Artículo MI #02516664
No. Fabricante 1 1/2H LEFD
Precio719.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
1 1/2H LEFD

1963206 Componente de acoplamiento de engranaje - Disco flotador de extremo limitado, Tamaño del acoplamiento: 1-1/2, Serie: Serie H, Material: Disco fenólico
Artículo MI #02516664
No. Fabricante 1 1/2H LEFD
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
Precio719.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Placa de flotador de extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384348545
  • Material
    Disco fenólico
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Disco flotador de extremo limitado
  • Serie
    Serie H
  • UPC_NO
    662384348545

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2H LEFD
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.