Motion
2 1/2H MMHUB08

KOP-FLEX
2 1/2H MMHUB08

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 2.5298 a 2.9985 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02516730
No. Fabricante 2 1/2H MMHUB08
Precio1,635.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2 1/2H MMHUB08

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 2.5298 a 2.9985 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02516730
No. Fabricante 2 1/2H MMHUB08
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
Precio1,635.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9985 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Diámetro del cubo
    4.8700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.6563 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    608, 808
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8.3750 pulg.
  • Peso
    17.4400 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384460087
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    7900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Serie H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    56700

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2H MMHUB08
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.